Vinklet patron- og dåseholder
Vinklet patron- og dåseholder
DÅSEHOLDER 4 DÅSER DHS4
ORSYMOBIL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Bredde | 314 mm |
Højde | 190 mm |
Dybde | 130 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0.721 kg |
Materiale | Stål |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur |
Antal dåser | 4 STK |
Maks. diameter | 67 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)